Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi, HSCo, muttereiden läpirei'ille DIN 357
Pitkä konekierretappi pitkällä varrella, mutterin kierteyttämiseen. Metristen kierteiden kierteyttämiseen teräkseen 800 N/mm²:n lujuuteen asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä käyttöikä
Erittäin pitkä kierteinen ura (n. 2/3 kierteen pituudesta) ja jopa 4 kertaa enemmän hampaita perinteisiin konekierretappeihin verrattuna
Suunniteltu erityisesti muttereiden työstöön
Ura- ja kierregeometria on suunniteltu erityisesti mutterien työstämiseen.
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!