Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi, HSCo, muttereiden läpirei'ille DIN 357
Pitkä konekierretappi pitkällä varrella, mutterin kierteyttämiseen. Metristen kierteiden kierteyttämiseen teräkseen 800 N/mm²:n lujuuteen asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä käyttöikä
Erittäin pitkä ura (n. 2/3 kierteen pituudesta) ja pidempi alkuviiste (jopa 4 kertaa enemmän hampaita) perinteisiin konekierretappeihin verrattuna
Sopii erityisesti mutterien käsittelyyn
Ura ja kierre on suunniteltu erityisesti mutterien käsittelyyn.
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!