Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappi, HSCo, vihreä rengas pohjarei'ille DIN 371/376
Konekierretappi, HSCo, vihreä rengas pohjarei'ille DIN 371/376 - 1
Konekierretappi, HSCo, vihreä rengas pohjarei'ille DIN 371/376 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappi, HSCo, vihreä rengas pohjarei'ille DIN 371/376

Edullinen konekierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen ja hapon kestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 850 N/mm²:n lujuuteen asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Työkalun geometria mukautettu tarkasti ruostumatonta terästä varten, suurempi päästökulma

  • Optimaalinen leikkuureunojen pyöristys takaa prosessin korkean luotettavuuden ja pidemmän käyttöiän vastaaviin konekierretappeihin verrattuna
Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

  • Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleistietotaulukosta