Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappi HSCo, keltainen rengas, alumiinille, läpireikää varten, DIN 371/376, ammattikäyttöön
Konekierretappi HSCo, keltainen rengas, alumiinille, läpireikää varten, DIN 371/376, ammattikäyttöön  - 1
Konekierretappi HSCo, keltainen rengas, alumiinille, läpireikää varten, DIN 371/376, ammattikäyttöön  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappi HSCo, keltainen rengas, alumiinille, läpireikää varten, DIN 371/376, ammattikäyttöön

Ammattilaisen työkalu alumiinin ja alumiiniseosten (≤ 10 % silikonia) käsittelyyn. Sopii myös pitkälastuisten muovien sekä sinkin ja kuparin käsittelyyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Leikkausgeometria on mukautettu tarkasti alumiinia varten



Pienempi halkeamisen vaara työkalun leikkuureunoissa


Optimoitu mikrogeometria



Erinomainen lastunpoisto


Lastu-ura ja kiiltävä, sileä pinnan viimeistely minimoivat materiaalien tarttumisen ja takaavat erittäin hyvän lastunpoiston.



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

  • Katso konekierretappia vastaava materiaali yleistietotaulukosta