Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappi, harvennettu, HSCo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappi, harvennettu, HSCo

Konekierretappi harvennetulla leikkuulla pehmeille metalleille, mm. alumiini, pronssi, kupari ja muovit. Soveltuu hyvin myös kierteiden puhdistukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Konekierretappi harvennetulla leikkuulla on ihanteellinen valinta kierteiden tekoon pehmeille metalleille (mm. alumiini, pronssi, kupari) sekä muoveille. Se soveltuu erinomaisesti myös kierteiden puhdistukseen, esim. metallista.



  • Toleranssi ISO 2/6H, DIN 376

  • Muoto B

  • Vuoleva etuleikkuu

  • Ohennettu varsi

  • Pehmeille metalleille sekä muoville

  • Soveltuu myös kierteiden puhdistukseen