Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi, Läpireikä, muoto B, EP01 6H Dormer
Laadukas lastua työntävä pulverimetallurginen HSS-E kierretappi VAP höyrykylpykäsittelyllä . 2,5xD reikien kierteytykseen yleiskäytössä. 6H toleranssiluokka malli B
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pulverimetallurginen HSS-E VAP konekierretappi on hyvä valinta läpimenevien reikien kierteitykseen yleiskäyttöön Tappi on valmistettu 6H toleranssiluokalla, mikä takaa tarkan ja luotettavan kierteityksen jokaisella käyttökerralla.
- Pulverimetallurginen HSS-E konekierretappi VAP höyrykylpykäsittelyllä
- Lastua työntävä kierretappi, malli B
- 6H toleranssiluokka
- Mitat DIN 371 M10 asti ja DIN376 M12 alkaen
- 2.5xD läpimenevien reikien kierteitykseen, yleiskäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!