Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappisarja, kiinnitys 1/4"
HSS kierretappisarja 1/4 bits kiinnityksellä, sisältää koot M3-M10. Toleranssi ISO 2 /6H. Helppo säilyttää kätevässä muovipakkauksessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Konekierretappisarja 1/4 tuuman kuusiokiinnityksellä sisältää monipuolisen valikoiman kokoja M3-M10. Kierretapit on valmistettu kestävästä HSS-materiaalista ja täyttävät ISO 2 /6H toleranssit. Mukana muovinen pakkaus helpottamaan säilytystä ja kuljetusta ja varmistamaan, että kaikki koot pysyvät järjestyksessä.
- Kierretappisarja 1/4 bits kiinnityksellä
- Koot M3-M10
- HSS
- Toleranssi ISO 2 /6H
- Muovisessa pakkauksessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!