Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Koneliitin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Koneliitin

Hitsauskoneeseen kaapeliliitin, valittavana kaksi eri vaihtoehtoa hitsauskaapelin vahvuuden mukaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Koneliitin hitsauskaapelille, hitsauskaapelin liittämiseksi hitsauskoneeseen. Kaksi eri liitinvaihtoehtoa, joten hitsauskaapelin vahvuuden mukaan valittava oikean kokoinen tuote.



  • Hitsauskaapelin koneliitin

  • Kaksi liitin vaihtoehtoa:

200A / DIK 25 liittimelle / 16-25 mm2 kaapeleille


300A / DIK 35 liittimelle / 35-50 mm2 kaapeleille