Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konepuuporanterä, spiraali, Longlife & Speed
Huipputehokas puuporanterä, jonka kierrekärjen ja kierteen kyljen geometria on uudenlainen ja jossa on offset-leikkuupää. Erityispinnoite takaa optimaalisen tehon vähäisellä kitkalla, ja leikkuuterän käyttöikä on huomattavasti pidempi porattaessa syviä reikiä havupuuhun ja kaikkiin lehtipuihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla puuporanterillä
- Erikoispintakäsittely
- Offset-leikkuupää
- Erikoismuotoiltu esileikkurin geometria
- Uudistettu kierrekärki
Sopii erinomaisesti havu- ja lehtipuulle (jopa eksoottisille lehtipuulajeille, kuten Azobé)
Uudistettu kierrekärki
Itsenäinen ja vähäkitkaisempi syöttö vähentää voimankäytön tarvetta
Uusi kierteenkyljen geometria
Täydellinen lastunpoisto ja suuntavakaus syvissä rei'issä
Optimoitu kierteen geometria
Kuusiovarsi (yli 7 mm:n halkaisija)
- Ei kääntymistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen tehonsiirto
- Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Säästää aikaa
Kun käytät Würth-senkkausporanterää (yli 12 mm:n halkaisija), poraus ja senkkaus voidaan tehdä samassa työvaiheessa
Pidempi tehollinen pituus
Würth-jatketta voidaan käyttää yli 22 mm:n halkaisijasta alkaen
Saatavilla vain Würthiltä
LONGLIFE & SPEED -puuporanterää voidaan käyttää joko käsikäyttöisissä koneissa tai kiinteissä koneissa (esimerkiksi CNC-koneistuskeskuksissa, puuntyöstökeskuksissa). Sillä voidaan porata nopeasti mittatarkkoja syviä reikiä puuhun (esimerkiksi kattoparruihin ja palkkeihin). Nopeustaulukon leikkuuarvoja on noudatettava materiaalin mukaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!