Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Konepuuporanterä, kierukkaporanterä Longlife & Speed
Konepuuporanterä, kierukkaporanterä Longlife & Speed - 1
Konepuuporanterä, kierukkaporanterä Longlife & Speed - 2
Konepuuporanterä, kierukkaporanterä Longlife & Speed - 3
Konepuuporanterä, kierukkaporanterä Longlife & Speed - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konepuuporanterä, kierukkaporanterä Longlife & Speed

Huipputehokas puuporanterä, jonka kierrekärjen ja kierteen kyljen geometria on uudenlainen ja jossa on Offset leikkuupää. Erityispinnoite takaa optimaalisen tehon vähäisellä kitkalla, ja esileikkuri kestää huomattavasti pidempään syvissä havupuun ja kaikkien lehtipuiden rei'issä.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 28

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Kokonaispituus (L1) Työpituus Voidaan käyttää jatkeen kanssa Määrä PY
Hinta/PY
0650770616
6 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650770816
8 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650771016
10 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650771216
12 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650771416
14 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650771616
16 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650771816
18 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650772016
20 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650772216
22 mm 235 mm 165 mm Kyllä
1 kpl
0650772225
22 mm 320 mm 250 mm Kyllä
1 kpl
0650772625
26 mm 320 mm 250 mm Kyllä
1 kpl
0650770839
8 mm 460 mm 390 mm Ei
1 kpl
0650771039
10 mm 460 mm 390 mm Ei
1 kpl
0650771239
12 mm 460 mm 390 mm Ei
1 kpl
0650771439
14 mm 460 mm 390 mm Ei
1 kpl
0650771639
16 mm 460 mm 390 mm Ei
1 kpl
0650771839
18 mm 460 mm 390 mm Ei
1 kpl
0650772039
20 mm 460 mm 390 mm Ei
1 kpl
0650772239
22 mm 460 mm 390 mm Kyllä
1 kpl
0650772439
24 mm 460 mm 390 mm Kyllä
1 kpl
0650772639
26 mm 460 mm 390 mm Kyllä
1 kpl
0650773239
32 mm 460 mm 390 mm Kyllä
1 kpl
0650771316
13 mm 235 mm 165 mm Ei
1 kpl
0650772416
24 mm 235 mm 165 mm Kyllä
1 kpl
0650772616
26 mm 235 mm 165 mm Kyllä
1 kpl
0650772816
28 mm 235 mm 165 mm Kyllä
1 kpl
0650773016
30 mm 235 mm 165 mm Kyllä
1 kpl
0650773216
32 mm 235 mm 165 mm Kyllä
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
Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla puuporanterillä


  • Erikoispintakäsittely

  • Offset-leikkuupää

  • Erikoismuotoiltu esileikkurin geometria

  • Uudistettu kierrekärki


Sopii erinomaisesti havu- ja lehtipuulle (jopa eksoottisille lehtipuulajeille, kuten Azobé)


Uudistettu kierrekärki



Itsenäinen ja vähäkitkaisempi syöttö vähentää voimankäytön tarvetta


Uusi kierteenkyljen geometria



Täydellinen lastunpoisto ja suuntavakaus syvissä rei'issä


Optimoitu kierteen geometria



Kuusiovarsi (yli 7 mm:n halkaisija)


  • Ei kääntymistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen tehonsiirto

  • Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Säästää aikaa


Kun käytät Würth-senkkausporanterää (yli 12 mm:n halkaisija), poraus ja senkkaus voidaan tehdä samassa työvaiheessa



Pidempi tehollinen pituus


Würth-jatketta voidaan käyttää yli 22 mm:n halkaisijasta alkaen



Saatavilla vain Würthiltä