Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi, Läpireikä, muoto B, EP00 6H Dormer
Laadukas lastua työntävä pulverimetallurgisesta HSS-E teräksestä valmistettu kierretappi. Malli B, 6H toleranssilla. 2.5xD reikien kierteitykseen, hiili-, seostamattomiin hiili- teräksiin, vedettyihin tai valettuihin alumiineihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pulverimetallurginen HSS-E konekierretappi, on hyvä valinta läpimenevien reikien kierteitykseen hiili- ja seostamattomiin teräksiin sekä alumiineihin. Tappi on valmistettu 6H toleranssiluokalla mikä takaa tarkan ja luotettavan kierteityksen jokaisella käyttökerralla.
- Pulverimetallurginen HSS-E konekierretappi
- Lastua työntävä kierretappi, malli B
- 6H toleranssiluokka
- Mitat DIN 371 M10 asti ja DIN376 M12 alkaen
- 2.5xD läpimenevien reikien kierteitykseen, hiili-, seostamattomiin hiili- teräksiin, vedettyihin tai valettuihin alumiineihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!