Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi pohjareikä, muoto C, EX00 6H
Laadukas lastua nostava pulverimetallurgisesta HSS-E teräksestä valmistettu kierretappi. Malli B, 6H toleranssilla. 2.5xD reikien kierteitykseen, hiili-, seostamattomiin hiili- teräksiin, vedettyihin tai valettuihin alumiineihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pulverimetallurginen HSS-E konekierretappi, on hyvä valinta pohjareikien kierteitykseen hiili- ja seostamattomiin teräksiin sekä alumiineihin. Tappi on valmistettu 6H toleranssiluokalla mikä takaa tarkan ja luotettavan kierteityksen jokaisella käyttökerralla.
- Valmistuksesssa käytetään pääasiassa HSS-XS1 vanadiini-seosteista pulveripikaterästä, jossa on lyömätön yhdistelmä lujuutta, sitkeyttä ja särmän kestävyyttä.
- Suurissa halkaisijoissa käytetään myös premium-laatuista HSCo pikaterästä.
- Lastua nostavat urat 45° kierukkakulmalla.
- Kolmisäteinen uramuoto ja vakio rintakulma koko uran matkalla. Tällä muotoilulla saavutetaan optimaalinen suorituskyky ja hallittu lastujen poistuminen useimmissa raaka-aineissa.
- Kierteiden syvyys voi olla jopa 2.5 x D
- Lyhyen kierreosan ansiosta vääntömomentti on pieni ja lastujen poistuminen tehokasta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!