Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi ST EX01 muoto C, pohjareikä
Laadukas lastua nostava pulverimetallurginen HSS-E kierretappi VAP höyrykylpykäsittelyllä . 2,5xD reikien kierteytykseen yleiskäytössä. 6H toleranssiluokka.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Konekierretappi pohjareiälle malli ST EX01 on laadukas lastua nostava pulverimetallurginen HSS-E kierretappi VAP höyrykylpykäsittelyllä, joka on suunniteltu 2,5xD reikien kierteytykseen yleiskäytössä.
- Valmistuksesssa käytetään pääasiassa HSS-XS1 vanadiini-seosteista pulveripikaterästä, jossa on lyömätön yhdistelmä lujuutta, sitkeyttä ja särmän kestävyyttä.
- Suurissa halkaisijoissa käytetään myös premium-laatuista HSCo pikaterästä.
- Höyrypäästö käsittely (musta) takaa pehmeän työstön ja estää irtosärmän muodostumisen
- Lastua nostavat urat 45° kierukkakulmalla.
- Kolmisäteinen uramuoto ja vakio rintakulma koko uran matkalla. Tällä muotoilulla saavutetaan optimaalinen suorituskyky ja hallittu lastujen poistuminen useimmissa raaka-aineissa.
- Kierteiden syvyys voi olla jopa 2.5 x D
- Lyhyen kierreosan ansiosta vääntömomentti on pieni ja lastujen poistuminen tehokasta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!