Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konsolikannake tuella Sähkösinkitty
Konsolikannake LVIS -asennusten kannakointiin sisätiloissa sekä seinä-, että kattoasennuksissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytetään mm. vesi- ja viemäriputkien ja IV-kanavien kannakoinneissa sekä erilaisten kojeiden tukirakenneasennuksissa. Otettava aina huomioon konsolin suurimmat sallitut kuormitukset ja kiinnitysalustan lujuus.
Soveltuvat kiinnikkeet konsolikannakkeen kiinnittämiseen betoniin esim. betoniruuvi (laippakanta), kiila- tai lyöntiankkuri. Puuhun kiinnittämiseen soveltuu mm. ASSY® 4 KOMBI -ruuvit.
- Sähkösinkitty
- Vinotuki parantaa kuormituskestoa
- U-profiilikisko, vahvuus 3mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!