Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Konsolikannake tuella
 Konsolikannake tuella - 1
 Konsolikannake tuella - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konsolikannake tuella

  • Pinnoite: Sinkitty
  • Materiaali: Teräs

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kokonaispituus (L1) Kiinnikkeen todellinen pituus Tuotteen paino Sallittu kuorma kuormitustila... Määrä PY
Hinta/PY
0862009201
250 mm 250 mm 755,8 g 1.4 kN
1 kpl
0862009202
300 mm 300 mm 791 g 1.1 kN
1 kpl
0862009203
400 mm 400 mm 973,4 g 0.7 kN
1 kpl
0862009204
500 mm 500 mm 1186 g 0.6 kN
1 kpl
0862009205
600 mm 600 mm 1430 g 0.5 kN
1 kpl
0862009206
800 mm 800 mm 2117 g 0.4 kN
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
Sähkösinkitty