Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kontaktispray, suojalakka

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kontaktispray, suojalakka

Läpinäkyvä suihkutettava suojalakka

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ehkäisee ja korjaa puolien ja muuntajien läpilyöntejä



Ehkäisee oikosulut pien- ja korkeajännitepiireissä



Saa aikaan kiiltävän ja joustavan suojakalvon


  • Eristää ja tiivistää

  • Suojaa vedeltä, laimennetuilta hapoilta, emäksiltä ja korroosiolta


Kiinnittyy metalleihin, kuten kupariin, messinkiin, teräkseen, kromiin ja alumiiniin.

Huomautus

Anna SL-kontaktisprayn kuivua kokonaan, ennen kuin käynnistät sähköjärjestelmän uudelleen. Älä työskentele jännitteellisten osien parissa. Tuote on herkästi syttyvä. Säiliö on paineistettu. Suojaa auringonvalolta ja yli 50 °C:n lämpötiloilta. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta. Tarkista tuotteen materiaaliyhteensopivuus ennen käyttöä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- ja käyttöolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.