Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kontrastimaali halkeaman paikannussuihkeelle
Halkeamien havaitsemista parantava kontrastimaali tummille pinnoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Värjää tummat pinnat valkoisiksi halkeamien tunnistamiseksi
- Parantaa Würth Magnetic Black - mustan magneettijauheen/halkeaman paikannussuihkeen (tuotenro. 0890800501) näkyvyyttä tummilla pinnoilla
- Kuivuu nopeasti
- Seuraavien standardien mukainen: ASTM E 709; ASTM E 1444; ASME Osa V Kohta 7; ISO 9934; ISO 10893-5; NAVSEA 250-1500-1; BS 4069; MIL-STD-271; MIL-STD-1949; AMS-3042; DIN 54132
Käyttökohteet:
- Magneettijauhetarkastus, säröjen ja muiden vikojen toteaminen
- Kaikki ferromagneettiset materiaalit
- Hitsaussaumat, teräsrakenteet, valut, koneenosat ja työkalut
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!