Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kori-/saumatiivistemassa, rakenneliima All-in-One
Hybridipohjainen, suihkutettava ja levitettävä saumojen tiivistemassa alkuperäisen rakenteen palauttamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suihkutettava ja levitettävä
- Yksi tuote kahteen käyttötarkoitukseen
- Laaja valikoima alkuperäisiä OEM-rakenteita helposti palautettavissa
Ei sisällä liuottimia
- Materiaali ei kutistu kuivuttuaan
- Täyttää viimeisimmät ympäristönsuojeluvaatimukset
Pysyy elastisena kovettumisen jälkeen
- Minimoi maalin halkeamat, joita tärinä tai painekuormitus voi aiheuttaa
- Erinomainen suoja kiveniskemiä vastaan
- Kestää mekaanisia vaurioita
Päällemaalattavissa jopa viiden päivän ajan
- Voidaan maalata yleisesti myynnissä olevalla maalilla sekä ennen kalvon muodostumista (märkä pinta) että viiden päivän sisällä sen jälkeen
- Sopii hyvin päällemaalattavaksi vesipohjaisilla maaleilla
Kestää UV-säteilyä
Kestää erittäin hyvin ikääntymistä myös maalaamattomissa saumoissa
Kiinnittyy erilaisille pinnoille
- Kiinnittyy useimmille pinnoille ilman pohjustetta
- Pysyvät liitokset
Ei sisällä isosyanaattia, PVC:tä eikä silikonia
- Tuote on testattava ennen käyttöä kriittisillä pinnoilla, kuten PE, PP, PS, PC, PMMA ja PTFE
- Maali ja tiivistysaine tarttuvat parhaiten toisiinsa, kun päällemaalaus tapahtuu mahdollisimman pian levityksen jälkeen
- Käyttöominaisuudet, kuten tasaisuus, riippuvat ympäristön lämpötilasta
Bond + Seal -tuotteet | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metalli | Alumiini | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Lyijy | x | x | x | x | |
| Ruostumaton teräs | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Kupari | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Messinki | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Teräs/rauta | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Sinkki | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Muovit | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kumi/neopreeni | x | x | x | ⎷ | |
| Kiinteät vaahdot | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polyamidi | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polykarbonaatti = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polystyreeni (ei vaahto!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Polyuretaani = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kova PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silikoni | - | - | - | - | |
| Styroksi | - | - | - | - | |
Pinta on esikäsiteltävä,katso käyttökohteen mukaiset lisätiedot teknisistä tiedoista. 1. Pohjusta metallipohjusteella 0890 100 61 2. Pohjusta muovi/puu/kivipohjusteella 0890 100 62 3. Esikäsittele syvälle tunkeutuvalla pohjusteella 4. Esikäsittele aktivoivalla pintojen puhdistusaineella 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 020/0890 024 101 | |||||
Bond + Seal -tuotteet | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Maalatut pinnat | Kaksiosaiset maalit, polttomaalit, Katodisesti kastomaalatut paneelit | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Puu ja puumateriaalit | Puu (myös MDF ja lastulevy) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Koristepaneelit | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Korkki | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kivi ja rakennusmateriaalit | Betoni | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bitumipinnat | - | - | - | - | |
| Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Synteettinen kivi (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Herkkä luonnonkivi (esim. marmori) | - | - | - | - | |
| Luonnonkivi, tiili | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Sementtikuitulevyt | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Muu | Emali | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Lasi | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Lasikuitu | - | - | - | - | |
| Peili | - | - | - | - | |
| Posliini, keramiikka, laatat | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Paperi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Pahvi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Verkko | - | - | - | - | |
| Nahka | - | - | - | - | |
Pinta on esikäsiteltävä,katso käyttökohteen mukaiset lisätiedot teknisistä tiedoista. 1. Pohjusta metallipohjusteella 0890 100 61 2. Pohjusta muovi/puu/kivipohjusteella 0890 100 62 3. Esikäsittele syvälle tunkeutuvalla pohjusteella 4. Esikäsittele aktivoivalla pintojen puhdistusaineella 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 020/0890 024 101 | |||||
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Pysyvästi elastiset, hyvin kiinnittyvät tiivistesaumat alkuperäisen rakenteen palauttamiseen kolarikorjauksen jälkeen, esim. moottoritilassa, matkatavaratilassa, alustoissa, pyöräkoteloissa ja päällekkäisissä liitossaumoissa.
- Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia
- Levitetään patruuna- tai paineilmapuristimilla. Vaaditut pintakuviot ja kerrospaksuus määräytyvät kohteen etäisyyden tai ilmanpaineen mukaan.
- Lisätietoja on teknisessä tietolomakkeessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!