Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Koriliima Powerbond
Koriliima Powerbond - 1
Koriliima Powerbond - 2
Koriliima Powerbond - 3
Koriliima Powerbond - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Koriliima Powerbond

Korkealujuuksinen kaksikomponenttinen epoksihartsiliima korin korjauksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Korkealujuuksinen epoksihartsiliima


  • Korjaus palauttaa alkuperäisen lujuuden ja jäykkyyden

  • Vähemmän pistehitsauksia

  • Täyttää autonvalmistajien vaatimukset


Lasihiukkasteknologia


Vaikka puristus olisi liian voimakasta, 0,25 mm liimakerroksen paksuus taataan



Erittäin vakaa


Liima ei valu pystysuorilla pinnoilla (tiksotrooppinen)



Erinomainen korroosiosuojaus


  • Alkuperäinen korroosionkestävyys säilyy

  • Estää hitsauspisteiden korroosion


Läpihitsattava



Voidaan hioa ja päällemaalata



Ei sisällä silikonia eikä VOC-yhdisteitä

Huomautus

Ei sovi kantaville korin osille (esim. A-pilarit, pitkittäispalkit). Kun vaihdat osia, älä liimaa näkyviin pintoihin, sillä niihin voi tulla varjoviivoja. Tuotetta on säilytettävä suojassa jäätymiseltä. Akku- tai paineilmakäyttöisissä patruunapuristimissa on käytettävä pienintä asetusta/syöttöä, jotta vältytään patruunan vääntymiseltä.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.