Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korin oikaisutyökalu,-/lommojen korjaussarja 16 osaa
Kaikkiin kevyisiin korin oikaisutöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kevyt, helppo käsitellä
- Pistoliitäntä nopeuttaa kokoamista
Toimitussisältö:
- 1 x käsipumppu letkulla
- 1 x painesylinteri, iskunpituus 117 mm
- 1 x jatkovarsi/-putki, 75 mm, 1 x 150 mm, 1 x 220 mm, 1 x 420 mm ja 1 x 500 mm
- 1 x putkiliitäntä/jatkoliitospala
- 1 x painopää urilla
- 1 x männän varren kiinnike
- 1 x sylinterikiinnike
- 1 x painopää prismalla
- 1 x painopää kiilalla
- 1 x levitin
- 1 x aluslevy
- 1 x kumisuojus
- 1 x metallisalkku
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!