Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Korin oikaisutyökalu,-/lommojen korjaussarja 15 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Korin oikaisutyökalu,-/lommojen korjaussarja 15 osaa

Raskaan kaluston korinoikaisutöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Pistoliitäntä nopeuttaa kokoamista


Toimitussisältö:


  • 1 x käsipumppu letkulla

  • 1 x painesylinteri, iskunpituus 152 mm

  • 1 x jatkovarsi/-putki, 100 mm, 1 x 250 mm, 1 x 450 mm ja 1 x 700 mm

  • 1 x putkiliitäntä/jatkoliitospala

  • 1 x painopää kiilalla

  • 1 x männän varren kiinnike

  • 1 x sylinterikiinnike

  • 1 x painopää prismalla

  • 1 x painopää urilla

  • 1 x levitin

  • 1 x alustalevy

  • 1 x kumisuojus

  • 1 x metallisalkku