Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lyijytön koritinan pohjustuspasta
Lyijytön, korkealaatuinen S-Sn97Cu3-pohjustuspasta koritinalle. DIN EN 29454-1 mukainen juoksute.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sulamislämpötila: 230–250 °C
- Vastaa Euroopan parlamentin direktiivin 2000/53/EY määräyksiä ja saksalaista käytettyjä ajoneuvoja koskevaa lakia
- Tinapitoisuus 60–70 %, lyijytön
Lyijytön, korkealaatuinen S-Sn97Cu3-pohjustuspasta koritinalle. DIN EN 29454-1 mukainen juoksute. Soveltuu erinomaisesti pehmytjuotoksiin, tinaukseen ja esitinaukseen henkilöautojen, kuorma-autojen, maatalous- ja rakennuskoneiden korikorjauksissa.
Korjattavan alueen on oltava paljas metallipinta, jossa ei ole ruostetta eikä rasvaa ennen levitystä. Levitä ohut kerros pastaa ja kuumenna liekillä. Pyyhi sitten juotoskohta puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!