Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CC10 Korjaamonostin
CC10 Korjaamonostin - 1
CC10 Korjaamonostin - 2
CC10 Korjaamonostin - 3
CC10 Korjaamonostin - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CC10 Korjaamonostin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kuormituskapasiteetti: Max 1.000 kg



  • Käyttäjäystävällinen nostin, jonka hydraulisylinterin voi kääntää moneen asentoon mahdollistaen nostamisen halutulta puolelta

  • Mahdollistaa pääsyn lähelle nostettavaa kohdetta ja samalla nostimen käytön

  • Taitettava, vie vähän säilytystilaa

  • Matalat, vain 88 mm, jalat. Soveltuu hyvin matalienkin autojen alle.

  • Kestävät pyörät ovat polyeteeniä, eivät riko lattian pinnoitteita.

  • Pyörät laakeroitu kuulalaakereilla nostimen liikuttelun helpottamiseksi myös kuormattuna.

  • Jousikuormitettu “kuolleen miehen” venttiili.

  • Paino 91 kg.




Huomautustoimitusmyynti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.