Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korjaamopuristin FP20 jalkapumpulla
Korjaamopuristin FP20 tarjoaa kädet vapaana työskentelyn sekä tehokkaan ja kestävän puristusratkaisun korjaamoon. Sen liikuteltava sylinteri ja pitkä isku tekevät siitä monipuolisen työkalun ammattikäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korjaamopuristin FP20 on jalkakäyttöinen puristin, joka mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn kuormituksen ja palautuksen aikana. Sen liikuteltava sylinteri ja erittäin pitkä isku tekevät siitä kätevän ja monipuolisen työkalun korjaamoon. Kovakromi mäntä ja sisäänrakennettu ilmanpoistojärjestelmä varmistavat tuotteen kestävyyden ja tehokkuuden. Lisäksi puristimessa on kaksi V-muotoista tukea ja se tarjoaa kapasiteetin 20T sekä ilmalähestymisnopeuden 9,0mm sekunnissa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan ammattikäyttöön.
- Jalkakäyttöinen ilmalähestymisominaisuus.
- Jalkakäyttöinen kädet vapaana työskentelyyn kuormituksen ja palautuksen aikana.
- Liikuteltava sylinteri.
- Erittäin pitkä isku 240 mm.
- Kovakromi mäntä.
- Sisäänrakennettu jalkakäyttöinen ilmanpoistojärjestelmä.
- Ilmaliitäntä varustettu vedenerottimella.
- Kaksi V-muotoista tukea.
- Kapasiteetti 20T.
- Ilmalähestymisnopeus 9,0mm sekunnissa.
- Nopeus kuormitettuna 1,1mm iskua kohden.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!