Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Max 20.000 kg
Korjaamopuristimen täysin hitsattu rakenne on tehty umpiteräksestä, joka täyttää DIN standardit.
Vakiovarusteena 2 V-muotoista tukea ja puristuspainemittari. Lähestyminen ja palautus mahdollista myös ilmanpaineella.
Pitkä isku (240 mm) vähentää puristimen pöydän asettelua.
Paino 145 kg. mm/sec 9,0/3,0
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!