Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korjaamopuristin, HP20 käsipumpulla
Korjaamopuristin HP20 tarjoaa tehokkaan ja luotettavan ratkaisun puristustyöhön. Sen 20 tonnin kapasiteetti ja ilmaliitäntä vedenerottimella tekevät siitä monipuolisen ja kätevän työvälineen ammattilaisille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korjaamopuristin HP20 on tehokas ja luotettava työkalu, jonka avulla voit säätää puristuspöydän korkeutta nopeasti ja turvallisesti jarrutetulla vinssillä. Sen 20 tonnin kapasiteetti ja ilmaliitäntä vedenerottimella tekevät siitä monipuolisen ja kätevän työvälineen. Liikuteltava sylinteri ja kaksi V-muotoista tukea varmistavat vakauden ja helpon käytön, ja sisäänrakennettu ilmanpoistojärjestelmä kädensijassa lisää työskentelymukavuutta. Korjaamopuristin HP20 on ammattilaisten valinta, joka yhdistää tehokkuuden, turvallisuuden ja käyttömukavuuden.
- Nopea ja turvallinen puristuspöydän korkeuden säätö jarrutetulla vinssillä.
- Kapasiteetti 20T.
- Ilmaliitäntä varustettu vedenerottimella.
- Liikuteltava sylinteri.
- Kaksi V-muotoista tukea.
- Sisäänrakennettu ilmanpoistojärjestelmä kädensijassa.
- Erittäin pitkä isku 240 mm.
- Kovakromi mäntä.
- Jalkakäyttöinen ilmalähestymisominaisuus.
- Ilmalähestymisnopeus 9,0mm sekunnissa.
- Nopeus kuormitettuna 4,0mm iskua kohden.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!