Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työvalaisin LED-nauha 230V korjaussarja
Korjaa rikkoutunut LED-nauha helposti ja nopeasti. Sisältää kaiken tarvittavan. Soveltuu eri pituisille LED-nauhoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korjaussarja LED valonauhaan Double line tarjoaa helpon ja turvallisen tavan korjata rikkoutunut LED-nauha. Sarja sisältää kaiken tarvittavan, kuten liitosjohdon, H-liittimen ja väliliittimen, jotta voit korjata valaisimesi nopeasti ja helposti. Soveltuu käytettäväksi useiden eri pituuksisten LED-nauhojen kanssa.
Korjaussarja työvalaisin LED-nauha 230V järjestelmään. Korjaussarja soveltuu käytettäväksi vain LED-valonauha 230 V/AC Double line kanssa
Soveltuu tuotteille:
- 9501 006 299 Työvalaisin LED-nauha 20m 230V
- 9501 006 300 Työvalaisin LED-nauha 50m 230V
- 9501 006 301 Työvalaisin LED-nauha 10m 230V
- 9501 006 317 Työvalaisin LED-nauhan virtajohto 230V
Korjaussarjan toimitussisältö:
- Liitosjohto H05RN-F 2x1,5mm2 pistotupalla, 1 kpl
- H-liitin led-nauhan ja liitosjohdon kytkentään, 1 kpl
- Väliliitin rikkoutuneen led-nauhan kiinnitykseen, 1 kpl
- Päätytulppa, 1 kpl
LED-nauhan pituus saa olla max. 60 m / virtajohto.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!