Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työvalaisin LED-nauha 230V korjaussarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työvalaisin LED-nauha 230V korjaussarja

Korjaa rikkoutunut LED-nauha helposti ja nopeasti. Sisältää kaiken tarvittavan. Soveltuu eri pituisille LED-nauhoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Korjaussarja LED valonauhaan Double line tarjoaa helpon ja turvallisen tavan korjata rikkoutunut LED-nauha. Sarja sisältää kaiken tarvittavan, kuten liitosjohdon, H-liittimen ja väliliittimen, jotta voit korjata valaisimesi nopeasti ja helposti. Soveltuu käytettäväksi useiden eri pituuksisten LED-nauhojen kanssa.



Korjaussarja työvalaisin LED-nauha 230V järjestelmään. Korjaussarja soveltuu käytettäväksi vain LED-valonauha 230 V/AC Double line kanssa


Soveltuu tuotteille:


  • 9501 006 299 Työvalaisin LED-nauha 20m 230V

  • 9501 006 300 Työvalaisin LED-nauha 50m 230V

  • 9501 006 301 Työvalaisin LED-nauha 10m 230V

  • 9501 006 317 Työvalaisin LED-nauhan virtajohto 230V

Korjaussarjan toimitussisältö:


  • Liitosjohto H05RN-F 2x1,5mm2 pistotupalla, 1 kpl

  • H-liitin led-nauhan ja liitosjohdon kytkentään, 1 kpl

  • Väliliitin rikkoutuneen led-nauhan kiinnitykseen, 1 kpl

  • Päätytulppa, 1 kpl
HuomautusLED-nauhan pituus saa olla vain max. 60m / virtajohto.