Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400
Harmaa, metalliton voiteluainepasta, joka vähentää kulumista, estää luotettavasti kiinnileikkautumista ja varmistaa erinomaisen korroosiosuojauksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleiskäyttöön, notkea ja hyvin tarttuva
- Varmistaa sujuvan liikkeen ja vähäisen kulumisen korkean painekuormituksen kestävyyden ansiosta
- Suojaa korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja -palamiselta
- Varmistaa ruuviliitosten tasaisen avautumisen, sopii erinomaisesti eristäväksi tahnaksi ruostumatonta terästä olevissa ruuviliitoksissa
Terveydelle vaaraton
Myrkytön, ei metallipigmenttejä eikä grafiittia, ei MoS2-yhdisteitä eikä rikkipitoisia lisäaineita
Ei sisällä silikonia
NSF H2 -rekisteröity (nro: 150178)
Ei sovellu laakerien voiteluun. Ei sisällä metallipigmenttejä eikä MOS2- tai rikkipitoisia lisäaineita.
NSF H2 -rekisteröity (nro: 150178)
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
.
Sopii erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ruuvien ruuviliitoksille ns.
kylmähitsautumista estäväksi suojatahnaksi, yleisesti laippaliitoksille, tapeille, pulteille, ruuveille ja muttereille,
ura-akseleille ja kaikenlaisille liitoksille, liikkuville jarruosille (ei kitkapinnoille), liuku- ja rullalaakerien prässi asennuksiin, kuten myös vauhtipyörien ja siipipyörien asennuksiin, sekä raskaaseen käyttöön soveltuville nostosilmukkaruuveille ja -muttereille, liukuohjaimille, ohjaiskiskoille, pilariohjaimille jne.
Puhdista pinnat kaikenlaisista jäämistä (oksidikerrokset, maali, hilse, vanha voiteluaine). Mekaanista puhdistamista (teräsharja) ja/tai puhdistusaineen käyttöä suositellaan. Ohut voiteleva kalvo kierteisiin sekä kuormitukselle altistuville pinnoille: levitä tasaisesti siveltimellä tai suihkuta pinnalle kauttaaltaan. Älä käytä rasvan tavoin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!