Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus
Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus - 1
Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus

Keskikarkea, hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erityinen jauheseos, valmistettu alumiinioksidista


  • Hellävarainen poisto ja korkeakiiltoinen kiillotus

  • Poistaa vaivattomasti hiontauurteet karkeudesta P2000 lähtien


Paksu koostumus


  • Kiillotusaine ei roisku

  • Taloudellinen

  • Pölyn muodostuminen vähäistä

  • Ympäröiviä alueita ei tarvitse puhdistaa uudelleen


Voidaan levittää käsin tai koneellisesti



Perinteisille ja naarmuuntumattomille maaleille



Soveltuu uusille ja vanhoille maalipinnoille



Ei sisällä silikonia

Huomautus

Kiillotusaine on kemiallisen koostumuksensa ansiosta on turvallinen, kun sitä käytetään oikeassa käyttötarkoituksessa.



Jotta pinta olisi optimaalinen ilman mikronaarmuja, hiovaa korkeakiiltoista kiillotusainetta (High-Gloss Polish Plus) ei saa koskaan sekoittaa muiden kiillotusaineiden tai liuottimien kanssa. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.



Alkuperäisiä pakkauksia voi säilyttää 15–25 °C:n lämpötilassa 24 kuukauden ajan. Suojaa pakkaukset pakkaselta ja suoralta auringonvalolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin.