Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 1
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 2
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 3
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 4
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 5
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 6
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 7
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 8
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400

Harmaa, metalliton voiteluainepasta, joka vähentää kulumista, estää luotettavasti kiinnileikkautumista ja varmistaa erinomaisen korroosiosuojauksen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Yleiskäyttöön, notkea ja hyvin tarttuva

  • Varmistaa sujuvan liikkeen ja vähäisen kulumisen korkean painekuormituksen kestävyyden ansiosta

  • Suojaa korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja -palamiselta

  • Varmistaa ruuviliitosten tasaisen avautumisen, sopii erinomaisesti eristäväksi tahnaksi ruostumatonta terästä olevissa ruuviliitoksissa


Terveydelle vaaraton


Myrkytön, ei metallipigmenttejä eikä grafiittia, ei MoS2-yhdisteitä eikä rikkipitoisia lisäaineita



Ei sisällä silikonia

Huomautus

Ei sovellu laakerien voiteluun. Ei sisällä metallipigmenttejä eikä MOS2- tai rikkipitoisia lisäaineita.

NSF H2 -rekisteröity (nro: 150178)

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.