Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korroosionestokapseli W60-1
Pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää komponenttivikoja estämällä metallipintojen hapettumista esimerkiksi sähkökeskuksissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korroosionestokapseli on tehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu metallipintojen suojaamiseen. Kapseli vapauttaa hajutonta korroosionesteyhdistettä, joka muodostaa ohuen suojakalvon metallipinnalle estäen hapettumisen. Kapseli on nopea asentaa kiinnitysteipin avulla ja suojaa kohteen heti. Suojausaika on 1 vuosi käyttöönotosta ja se soveltuu käytettäväksi yhdessä korroosionestokalvojen kanssa lisäsuojana. Turvallinen ja kätevä ratkaisu varastoinnin, kuljetuksen ja normaalin käytön aikaiseen metallien suojaamiseen.
- Kapselista vapautuu suljettuun tilaan hajutonta korroosionestoyhdistettä muodostaen erittäin ohuen suojakalvon erilaisille metalleille
- Estää metallipintojen hapettumisen
- Varastoinnin, kuljetuksen ja normaalin käytön aikaiseen suojaamiseen
- Soveltuu käytettäväksi yhdessä korroosionestokalvojen kanssa lisäsuojana
- Helppo ja nopea asentaa tuotteessa olevan kiinnitysteipin avulla
- Suojausaika 1 vuosi käyttöönotosta
- Suojattavan kohteen maksimietäisyys 60cm
- Suojattava kohde on heti käyttövalmis kapselin poiston jälkeen
- Ei sisällä haitallisiksi luokiteltuja ainesosia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!