Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korroosionestorasva Axxanol spray-G
Muodostaa vettä hylkivän ja korroosiota estävän pinnoitteen, joka suojaa äärimmäisissäkin olosuhteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korroosionestorasva luo tehokkaan vettä hylkivän ja korroosiota estävän pinnoitteen. Tuote on yhteensopiva useimpien kumien ja muovien kanssa, joten se sopii monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Helppo poistaa sopivilla liuottimilla tai vesipohjaisilla puhdistusaineilla, mikä tekee sen käytöstä vaivatonta ja turvallista.
- Muodostaa vettä hylkivän ja korroosiota estävän pinnoitteen
- Ulkotiloissa suoja-aika on yksi vuosi ja sisätiloissa kaksi vuotta
- Yhteensopiva useimpien kumien ja muovien kanssa - kokeile kuitenkin pienelle alueelle ennen käyttöä
- Voidaan käyttää yksinään tai lisäsuojana pakkauksissa
- Tuote voidaan poistaa millä tahansa sopivalla liuottimella tai vesipohjaisella emäksisellä puhdistusaineella
19 l kanisteri ja 200 l tynnyri toimitusmyynnissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!