Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korroosionestoöljy Perigol VCI230
Ruostuvien ja hapettuvien metallituotteiden suojaamiseen kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korroosionestoöljy Perigol VCI 230 tarjoaa pitkäaikaista korroosionestoa vaativissa olosuhteissa, suojaten tehokkaasti kaikkia rautametalleja ja teräksiä. Sen ohut kerrospaksuus ja valumattomuus tekevät siitä helppokäyttöisen ja tehokkaan. Öljy sisältää kontakti-inhibiittejä ja haihtuvia inhibiittejä, suojaten osia sekä suorassa että epäsuorassa kosketuksessa. Öljy voidaan poistaa helposti alkalisilla puhdistusaineilla. Turvallinen ja kätevä ratkaisu korroosionestoon!
- Pitkäaikainen korroosionesto vaativiin olosuhteisiin
- Ei emulsoidu veden kanssa
- Ohut kerrospaksuus
- Valumaton
- Soveltuu kaikkien rautametallien, teräksien, kokonaan tai osittain galvanoitujen teräksien, valurautojen sekä kupari- ja alumiiniseoksien korroosionestoon
- Korroosionestoöljy sisältää kontakti-inhibiittejä sekä haihtuvia inhibiittejä: tehokas suorassa ja epäsuorassa kosketuksessa
- Käsittelyn jälkeen suojatut osat tulee pakata tiiviisti korroosionestokalvoon/pussiin
- Voidaan poistaa alkalisilla puhdistusaineilla
20 l kanisteri ja 200 l tynnyri toimitusmyynnissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!