Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korvatulppa E.A.R Soft
Kirkkaanväriset neonkeltaiset korvatulpat, jotka vaimentavat melua jopa 34dB.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
E.A.R. Soft korvatulpat tarjoavat erinomaisen suojan korville meluisissa ympäristöissä. Pehmeä vaahtomuovi takaa mukavan istuvuuden ja pitkäaikaisen käyttömukavuuden, koska sillä on matala paine korvakäytävässä. Vakiokokiset korvatulpat on helppo rullata paikoilleen ja ne pysyvät hyvin monenkokoisissa korvakäytävissä, varmistaen tehokkaan suojan kuulosi turvaamiseksi. Kirkkaanväriset neonkeltaiset korvatulpat on helppo tunnistaa vaatimustenmukaisuustarkistuksissa. E.A.R. Soft korvatulpat ovat luotettava valinta työskentelyyn teollisuusympäristöissä tai vaikkapa musiikkitapahtumissa.
- Pehmeällä vaahtomuovilla on matala paine korvakäytävässä
- Vaimennusluokitus SNR 34 dB (EN 352-2:2020)
- Kapeneva muoto istuu hyvin monenkokoisiin korvakäytäviin
- Vakiokoko
- Asetustapa: rullattava
- Täyttöpakkaus, 500 paria
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!