Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korvatulppa Tracers nauhassa
Pehmeästä ja kestävästä materiaalista valmistettu nauhallinen jäljitettävä korvatulppa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nauhallinen, jäljitettävä korvatulppa, joka sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden käyttöön. Esimuotoillusta materiaalista valmistettu kolmireunainen rakenne tekee korvatulpasta useimpiin korvakäytäviin sopivan. Kiinteä pitkä varsi helpottaa asennusta ja poistamista.
- Jäljitettävä, soveltuu elintarviketeollisuuden käyttöön
- Vähentää melutasoa jopa 29dB (SNR)
- Varustettu vinyylinauhalla
- Esimuotoiltu, turpoamaton
- Paikalleen asettamisen jälkeen heti käyttövalmis
- Uudelleenkäytettävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!