Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kotelosuojavaha
Kotelosuojavaha - 1
Kotelosuojavaha - 2
Kotelosuojavaha - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kotelosuojavaha

Korjaukseen ja pitkäaikaiseen suojaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Hyvät levittäytymisominaisuudet ja erittäin hyvä tunkeutumiskyky, suojaa tehokkaasti vaikeapääsyisiäkin taitoksia

  • Vettä syrjäyttävä vaikutus, syrjäyttää ja siirtää kosteuden pois

  • Korkea lämmönkestävyys ja hyvä kylmäjoustavuus
Huomautus

Materiaalin lämpötilan on oltava +18...+30 °C. Suositeltu kuivan pinnoitteen paksuus: 2–3 suihkutuskerrosta Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Suosittelemme kahta käsittelykertaa vanhoille klassikkoautoille.

Tuuleta kotelot hyvin käsittelyn jälkeen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.