Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoiskoukut AC 283 FLUKE® SureGrip™

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoiskoukut AC 283 FLUKE® SureGrip™

Fluke AC283 SureGrip -kaksoiskoukkumittapäät. Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen kanssa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kaksoiskoukkumittapäät taipuisalla, eristetyllä varrella. Koukkujen aukeama 5 mm. Paketissa yksi pari, punainen ja musta mittapää. Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen (0715539160) kanssa.



  • AC283 SureGrip -kaksoiskoukut

  • Yksi pari (punainen ja musta) kaksoiskoukkumittapäitä

  • aukeama 5 mm

  • 11,4 cm taipuisa, eristetty varsi

  • Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen kanssa

  • Turvallisuus: IEC 61010-031 CAT II 1000V, 1A