Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoiskoukut AC 283 FLUKE® SureGrip™

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoiskoukut AC 283 FLUKE® SureGrip™

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Yksi pari (pun+ musta) kaksoiskoukkumittapäitä, aukeama 5 mm

  • 11,4 cm taipuisa, eristetty varsi

  • Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa

  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 1 A -turvaluokitus. UL-listattu