Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kovahitsauspuikko MI(e)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kovahitsauspuikko MI(e)

Emäspäällysteinen kovahitsauspuikko soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan hankaus- ja iskunkestävyyttä, kuten kuljettimien ruuveihin ja maansiirtolaitteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kovahitsauspuikko MI(e) emäspäällysteinen hitsauspuikko, joka soveltuu lähes kaikkiin hitsausasentoihin ja tarjoaa erinomaiset kaariominaisuudet. Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan hankaus- ja iskunkestävyyttä. Tämä hitsauspuikko sopii erinomaisesti esimerkiksi kuljettimien ruuveihin, maansiirtolaitteisiin ja traktorin kauhoihin.



  • Wearshield MI(e) emäspäällysteinen kovahitsauspuikko kaikille asennoille (ei ylhäältä alas)

  • Erinomaiset kaariominaisuudet

  • Vähän roiskeita

  • Kohteisiin, joissa vaaditaan hankaus- ja iskunkestävyyttä

  • Virtatyyppi AC/DC


Luokittelu:


AWS A5.13 E Fe6


DIN 8555 E6-UM-60-GPS


EN 14700 E Fe6



Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine:


1 kerros 45-55HRc


2 kerrosta 50-58Hrc


Hitsattu seostamattomalle teräslevylle



Käyttökohde-esimerkkejä


  • Kuljettimien ruuvit

  • Maansiirtolaitteet

  • Kivimurskaimet

  • Puutavarakuljettimet

  • Traktorin kauhat

  • Vasaramyllyt


Kemiallinen analyysi (paino%), puhdas hitsiaine


C 0.5


Mn 0.4


Si 1.8


Cr 9.0

Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.13 E Fe6


DIN 8555 E6-UM-60-GPS


EN 14700 E Fe6

Huomautus

Suositeltavaa, että esilämmitys- ja välipalkolämpötila on yli 200C° - ehkäisee halkeamien syntyä


Ei koneistettavissa - muokkaus vain hiomalla


Ei voi leikata polttoleikkaamalla


Plasmaleikkaus mahdollinen

AWS A5.13 E Fe6


DIN 8555 E6-UM-60-GPS


EN 14700 E Fe6