Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kovahitsauspuikko MI(e)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kovahitsauspuikko MI(e)

Wearshield MI(e) emäspäällysteinen kovahitsauspuikko kaikille asennoille (ei ylhäältä alas)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Erinomaiset kaariominaisuudet

  • Vähän roiskeita

  • Kohteisiin, joissa vaaditaan hankaus- ja iskunkestävyyttä

  • Virtatyyppi AC/DC


Luokittelu


AWS A5.13 E Fe6


DIN 8555 E6-UM-60-GPS


EN 14700 E Fe6



Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine


1 kerros 45-55HRc


2 kerrosta 50-58hrC


Hitsattu seostamattomalle teräslevylle



Kemiallinen analyysi (paino%), puhdas hitsiaine


C 0.5


Mn 0.4


Si 1.8


Cr 9.0

Huomautus
  • Suositeltavaa, että esilämmitys- ja välipalkolämpötila on yli 200C° - ehkäisee halkeamien syntyä

  • Ei koneistettavissa - muokkaus vain hiomalla

  • Ei voi leikata polttoleikkaamalla

  • Plasmaleikkaus mahdollinen
Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät liitteinä kohdasta dokumentit/lisätiedot.