Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyörivät viilat, kovametalli jysinteräsarja SPEED-hammastus, 5 osaa
Tehokas pyörivä viila/jyrsinterä, jonka erityinen SPEED-hammasgeometria ja innovatiivinen pinnoite takaavat erinomaisen työstötehon ja pitkän käyttöiän teräksen, ruostumattoman teräksen ja valuraudan työstössä. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jopa 100 % parempi leikkuuteho teräksen ja ruostumattoman teräksen työstämisessä verrattuna perinteisiin jyrsinteriin, joissa on ristihammastus
Suunniteltu poistamaan materiaalia tehokkaasti lisäämättä käyttäjään kohdistuvaa tärinää
Voimakas jyrsintä, suuret lastut, tehokas materiaalin poisto
Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu pyörii oikein (samankeskisyys) ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: Taipuisat jatkovarret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.
Purseenpoisto, kaarevien muotojen työstö, pintojen työstö, hitsaussaumojen käsittely, muotoilu, valuraudan kiillotus, reunojen viistäminen ja pyöristäminen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!