Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 113
Tehokas pyöriväviila kovametallipäällä ja vakio ristihammastuksella tarjoaa tasaisen pinnan ja vähentää jälkikäsittelytarvetta. Soveltuu monipuolisesti eri materiaaleille
Tehokas pyöriväviila kovametallipäällä tarjoaa tasaisen pinnan ja vähentää jälkikäsittelytarvetta - soveltuu monipuolisesti eri materiaaleille
Laadukas ja kestävä pyöriväviila kovametallipäällä tarjoaa tasaisen pinnan ja tehokkaan lastujen irrotuksen. Blue-tec pinnoite lisää kulutuskestävyyttä ja soveltuu laajasti eri materiaaleille.
Laadukas ja kestävä pyöriväviila kovametallipäällä tarjoaa tasaisen pinnan ja tehokkaan lastujen irrotuksen. Blue-tec pinnoite lisää kulutuskestävyyttä ja soveltuu laajasti eri materiaaleille
Pyörivä viila kovametallipäällä ja vakio ristihammastusta tehokkaammalla ja kulutuskestävämmällä D-Max hammastuksella.
Tehokas pyöriväviila kovametallipäällä ja alumiini hammastuksella tarjoaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti. Sopii erinomaisesti alumiinille, muoveille.
Varren halkaisija 6 mm
Upotin, jossa on 90 asteen kulma, vastaa standardia DIN 8032/8033
Vakiojyrsinterä, joissa on poikittaishammastus, sopii yleiseen työstöön. Työstettäviä materiaaleja ovat kovuudeltaan < 60 HRC:n teräs, valurauta, ruostumaton teräs, erityisseokset, kovat ja sitkeät materiaalit (esim. Hardox) ja kovat värimetallit.
Tehokas pyörivä viila/jyrsinterä, jonka erityinen SPEED-hammasgeometria ja innovatiivinen pinnoite takaavat erinomaisen työstötehon ja pitkän käyttöiän teräksen, ruostumattoman teräksen ja valuraudan työstössä
Ammattilaistason työkalu pehmeiden värimetallien käsittelyyn, kuten alumiinin ja alumiiniseosten (<= 10 % silikonia), kuparin, messingin ja sinkin käsittelyyn. Soveltuu myös muoville ja puulle.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa