Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pyörivä viila, kovametallijyrsinterä, MX-hammastus

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pyörivä viila, kovametallijyrsinterä, MX-hammastus

Vakiojyrsinterä, joissa on poikittaishammastus, sopii yleiseen työstöön. Työstettäviä materiaaleja ovat kovuudeltaan < 60 HRC:n teräs, valurauta, ruostumaton teräs, erityisseokset, kovat ja sitkeät materiaalit (esim. Hardox) ja kovat värimetallit.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 22
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
  • Irrottaa lyhyitä lastuja ja saa aikaan laadukkaan pinnan

  • Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu

  • Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Huomautus

Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu toimii täysin samankeskisesti ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: joustavat varret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.