Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaku-kovettaja (peroksidikovettaja)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaku-kovettaja (peroksidikovettaja)

Kovettaja polyesteripakkeleille VAKU 20–VAKU 80

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Huomautus

Tarkat sekoitussuhteet ja ominaisuudet ovat teknisissä tiedoissa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.