Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Maalarin-/rajausteippi, krepattu, Strong
Kuituvahvistettu erikoispaperiteippi, joka täyttää rajaamiselle asetetut tiukimmat vaatimukset maalauksessa, metalliteollisuudessa ja autoalalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuituvahvistettu washi-paperi
- Riisipaperin kuituvahvistus vähentää ei-toivottua repeämistä
- Sopii erinomaisesti sekä liuotin- että vesipohjaisille maaleille
- Taipuisa materiaali mahdollistaa erittäin tarkan kiinnityksen
- Erittäin ohut maalarinteippi takaa erittäin hienot maalireunat ilman maalin valumista
Suuri tartuntalujuus ei jätä jäämiä
- Liimautuu voimakkaasti erinomaisen tartuntavoiman ansiosta
- Soveltuu useimmille sileille, viimeistelemättömille ja epätasaisille pinnoille valitun akrylaattiliiman ansiosta
- Hieman kosteat pinnat eivät tuota ongelmia liimalle
- Krepattu maalarinteippi sopii märkähiontaan erinomaisen märkälujuutensa ansiosta
Lämmön- ja UV-kestävä
- Voidaan käyttää myös pitkäkestoisiin töihin ulkona, koska teipin UV-kestävyys on jopa neljä kuukautta
- Lämmönkestävyys jopa +150 °C enintään tunnin ajan, minkä ansiosta soveltuu erinomaisesti uunikuivausta edellyttäviin maalaustöihin
- Teipin on oltava kuiva irrotettaessa
- Käytä varoen sinkkiä tai sinkkioksidia sisältävien maalien kanssa, koska tällöin voi esiintyä jäämiä
- Jos tuotetta käytetään kriittisille pinnoille, kuten parketille, laminaatille, linoleumille tai muille pinnoille, jotka jäävät näkyviin, liimajäämiä tai alustan halkeamia ei voida sulkea pois
- Kun laatat saumataan tiivistysaineella, teippi on poistettava ennen kuin kuivumisprosessi on valmis, sillä muutoin teippiä on vaikea poistaa
- Ei sovellu hiilelle, sinkille, lyijylle (mukaan lukien lyijypohjaiset maalit), kuparille, anodisoiduille metalleille, luonnonkivelle (marmori jne.) tai ikääntyneelle tai kuluneelle PVC:lle
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Sopii erinomaisesti maalausalan rajaus-/suojaustöihin
- Voidaan käyttää myös viimeistelemättömillä, epätasaisilla tai hieman kosteilla pinnoilla
- Rajaus-/suojaustöihin lasitteita ja täyteaineita levitettäessä
- Suojapaperin ja suojakalvojen kiinnittämiseen
- Rajaukseen autoalan ja metalliteollisuuden maalaustöissä
- Soveltuu myös uunikuivaukseen ja monikerrosmaalaukseen
- Ihanteellinen maalarinteippi autojen jälkimarkkinoille
Pintojen, joille teippiä asetetaan, on oltava kuivia eikä niillä saa olla pölyä, öljyä, liuottimia tai muita kemikaaleja.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!