Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Krepattu maalarinteippi
Yleiskäyttöön, pintojen suojaamiseen ajoneuvo- ja maataustöissä, soveltuu tasaisille ja maalatuille pinnoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii uunikuivatukseen
- Uunikuivatusta edellyttävät maalaustyöt eivät ole ongelma, sillä teipin lämmönkestävyys on jopa +80 °C
Erinomainen tarttuvuus
- Erittäin hyvä tarttuvuus kaikkiin sileisiin ja maalattuihin pintoihin tekee tuotteesta ihanteellisen rakennus- ja ajoneuvoalalle
- Teipin irrotus heti maalaamisen jälkeen jäämiä jättämättä tuottaa tehokkaat ja parhaat tulokset
Kestää kosteutta ja liuottimia
- Ihanteellinen maalaustöihin kaikilla kaupallisesti saatavilla olevilla maali- ja lakkajärjestelmillä
- Soveltuu myös märkähiontaan kosteuskestävyyden ansiosta
- Jotta teippi irtoaa jäämiä jättämättä, se on poistettava heti maalin tai lakan kuivuttua
- Ei saa käyttää ulkotiloissa, koska teippi ei ole UV-kestävä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Sisäkäyttöön
- Yleiskäyttöön, kaikenlaiseen pintojen suojaamiseen ajoneuvo- ja maalaustöissä. Soveltuu mm. maalatulle metallille, lasille, kromiosille ja kumille
- Suojapaperin kiinnittämiseen maalaustyön aikana
Pintojen, joille teippiä asetetaan, on oltava kuivia eikä niillä saa olla pölyä, öljyä, liuottimia tai muita kemikaaleja.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!