Iskutoiminnon kestävä kruunuporanterä iskuporakoneisiin ja poravasaroihin aina 4 kg:aan asti
Uudistetut kovametallihammasterät, joissa on epäsymmetrinen asettelu ja terävät kulmat
Suurempi ja tehokkaampi porausvoima: 20 prosenttia nopeampi verrattuna muihin kruunuporanteriin.
Kevyt erikoisrakenne
10 % kevyempi rakenne takaa paremman käsiteltävyyden ja miellyttävämmät työolosuhteet.
Ohuemmat seinämät, erityinen syöttökierre ja kruunukehän särmikkäät hampaat
Parempi ja nopeampi porauspölyn poisto ja vähäinen kitka, minkä vuoksi kestää kulutusta paremmin ja on pitkäikäisempi.
Kaksi epäsymmetrisesti sijoitettua seinämän reikää
Kiinnityskaran ja keskiöporanterän irrottaminen on helpompaa.
Poranterän kiinnitys
M16-kierre
Muurauksiin, esim. massiivitiili ja kennotiili, kevytbetoniin, kalkkihiekkatiileen ja luonnonkiveen näiden kovuuden mukaisesti.
LVI-töihin, eristettyihin ja eristämättömiin viemäri- ja ilmanvaihtoputkiin sekä kytkentä-, jako- ja haaroitusrasioihin sekä huuviin (keittiöissä).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!