Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kruunuporanterä suurikokoisille poravasaroille suurella iskuvoimalla
Tehokas poraus innovatiivisen rihlatun kruunun ja yhteensopivan keskiöporanterän ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Luotettava sovitteen ja kruunuporanterän välinen liitos erityisen kierreliitoksen ansiosta
- Keskiöporanterä pysyy kruunussa porauksen aikana ja helpottaa näin poraamista
- Kovametallileikkuupalat
- Kruunun rungon pituus 80 mm parantaa ohjausta
- Erittäin tasainen käynti hampaiden epäsymmetrisen asettelun ansiosta
- Innovatiivinen porauspölyn poistomekanismi vähentää kitkaa ja tehostaa porauspölyn poistoa
- Keskiöporanterä voidaan vaihtaa ilman erikoistyökaluja
- Täydellinen kokoonpano. Toimitus sisältää keskiöporanterän
Käyttö vain porissa, joissa on turvaliitin ja lisäkahva.
Betoni, muuraus, luonnon- ja tekokivi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!