Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuivaimuri TSS 12 COMPACT
Kuivaimuri TSS 12 COMPACT - 1
Kuivaimuri TSS 12 COMPACT - 2
Kuivaimuri TSS 12 COMPACT - 3
Kuivaimuri TSS 12 COMPACT - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuivaimuri TSS 12 COMPACT

Tehokas ja kompakti kuivaimuri ammattikäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Tehokas ja hiljainen 62 dB (A) kuivaimuri, jota voidaan käyttää hiljaisuutta vaativissa tiloissa myös toimistoaikana

  • Erittäin kompakti kätevän imuputken pidikkeen ansiosta, joka mahdollistaa imuputken ja lattiasuuttimen helpon ja tilaa säästävän säilytyksen itse laitteessa

  • Ketterä kahden kumipyörän ja kahden kääntyvän pyörän ansiosta

  • Matala painopiste estää imuria kaatumasta

  • 12 metrin virtajohdon voi kiertää turbiinikotelon ympärille tai ripustaa taitettavaan johtokoukkuun

  • Imurissa on integroitu pistoke, johon voidaan liittää sähkökäyttöinen imuharja, jonka avulla imurin puhdistusteho paranee entisestään

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.